Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift 1,5 x 12 DIN 7343/ISO 8750 Federstahl Regelausf.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spiralspannstift 1,5 x 12 DIN 7343/ISO 8750 Federstahl Regelausf.
Spiralspannstift 1,5 x 12 DIN 7343/ISO 8750 Federstahl Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019399492
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073430000015012
EAN/GTIN:
     4043952506271
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
Spiralspannstift DIN 7343/ISO 8750 1,5x 12 Federstahl Regelausf. 1000 Stück DIN 7343 Federstahl Spiral-Spannstifte · Regelausführung - Abmessung: 1,5 x 12 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07343.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073430000015012
Werksnummer:
8000212067
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1,5 x 12
Norm:
DIN 7343/ISO 8750
Produktart:
Spiralspannstift
Ausfuehrung:
Federstahl Regelausf.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,19*
€ 21,12*
4 Tage
7
1
€ 4,30*
ab € 17,55*
€ 24,84*
Lager 1955
10
1
€ 5,99*
ab € 22,39*
€ 29,79*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,95*
€ 31,28*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 24,16*
€ 31,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,79*
€ 35,4501
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,04*
€ 34,5576
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,46*
€ 32,6774
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,79*
€ 31,8801
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,48*
€ 30,3212
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,39*
€ 26,6441
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02239* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.