Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift 14 x 50 DIN 7343/ISO 8750 Federstahl Regelausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralspannstift 14 x 50 DIN 7343/ISO 8750 Federstahl Regelausf.
Spiralspannstift 14 x 50 DIN 7343/ISO 8750 Federstahl Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019399300
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073430000140050
EAN/GTIN:
     4043952506868
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
Spiralspannstift DIN 7343/ISO 8750 14x 50 Federstahl Regelausf. 25 Stück DIN 7343 Federstahl Spiral-Spannstifte · Regelausführung - Abmessung: 14 x 50 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07343.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073430000140050
Werksnummer:
8000212137
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,037000
Gewicht brutto Kg:
0,037000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
14 x 50
Norm:
DIN 7343/ISO 8750
Produktart:
Spiralspannstift
Ausfuehrung:
Federstahl Regelausf.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
25
€ 4,30*
ab € 1,1131*
€ 1,5314*
6 Tage
300
25
€ 4,90*
ab € 1,2175*
€ 1,5675*
Lager 1955
300
25
€ 5,99*
ab € 1,2162*
€ 1,5883*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,2395*
€ 1,5995*
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,1393*
€ 1,6225*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,5883*
€ 1,89008
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5623*
€ 1,85914
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,4662*
€ 1,74478
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,3862*
€ 1,64958
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3562*
€ 1,61388
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,2162*
€ 1,44728
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 39,7075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.