Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube 5,5 x 13 -C-H ISO 7050 SEKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PH A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschraube 5,5 x 13 -C-H ISO 7050 SEKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PH A 2
Blechschraube 5,5 x 13 -C-H ISO 7050 SEKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PH A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019399105
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070509240055013
EAN/GTIN:
     4051426658838
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
Blechschraube ISO 7050 SEKO Spitze/PH 5,5x 13 -C-H A 2 500 Stück ISO 7050 A 2 Form C-H Senk-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: 5,5 x 13 -C-H VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07050.924
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070509240055013
Werksnummer:
8000211040
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5,5 x 13 -C-H
Norm:
ISO 7050 SEKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PH
Produktart:
Blechschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3500
500
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0155*
€ 0,0233*
Lager 1955
5500
500
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0196*
€ 0,0278*
11 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0202*
€ 0,0283*
7 Tage
3850
500
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0202*
€ 0,0283*
5 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0212*
€ 0,0296*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0278*
€ 0,03308
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0266*
€ 0,03165
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0265*
€ 0,03154
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0196*
€ 0,02332
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 13,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.