Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift 2 x 12 DIN 7343/ISO 8750 1.4310 Regelausf.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spiralspannstift 2 x 12 DIN 7343/ISO 8750 1.4310 Regelausf.
Spiralspannstift 2 x 12 DIN 7343/ISO 8750 1.4310 Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019399079
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073439600020012
EAN/GTIN:
     4043952507094
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
Spiralspannstift DIN 7343/ISO 8750 2x 12 1.4310 Regelausf. 1000 Stück DIN 7343 1.4310 Spiral-Spannstifte · Regelausführung - Abmessung: 2 x 12 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07343.960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073439600020012
Werksnummer:
8000212155
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2 x 12
Norm:
DIN 7343/ISO 8750
Produktart:
Spiralspannstift
Ausfuehrung:
1.4310 Regelausf.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 4,30*
ab € 19,36*
€ 27,48*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,96*
€ 32,38*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,17*
€ 33,23*
Lager 1955
7
€ 5,99*
ab € 45,37*
€ 58,36*
6 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 48,60*
€ 61,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,36*
€ 69,4484
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,49*
€ 67,2231
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,82*
€ 62,8558
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,53*
€ 61,3207
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,34*
€ 59,9046
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,37*
€ 53,9903
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04537* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.