Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift 10 x 50 DIN 7343/ISO 8750 Federstahl Regelausf.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spiralspannstift 10 x 50 DIN 7343/ISO 8750 Federstahl Regelausf.
Spiralspannstift 10 x 50 DIN 7343/ISO 8750 Federstahl Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019398983
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073430000100050
EAN/GTIN:
     4043952506806
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
Spiralspannstift DIN 7343/ISO 8750 10x 50 Federstahl Regelausf. 250 Stück DIN 7343 Federstahl Spiral-Spannstifte · Regelausführung - Abmessung: 10 x 50 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07343.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073430000100050
Werksnummer:
8000212131
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,018400
Gewicht brutto Kg:
0,018400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 x 50
Norm:
DIN 7343/ISO 8750
Produktart:
Spiralspannstift
Ausfuehrung:
Federstahl Regelausf.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,065*
€ 80,38*
5 Tage
1
€ 4,30*
ab € 72,795*
€ 95,38*
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 79,19*
€ 99,05*
7 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 85,015*
€ 104,865*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,775*
€ 120,865*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,05*
€ 117,8695
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,29*
€ 114,5851
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,11*
€ 107,2309
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,78*
€ 105,6482
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,19*
€ 94,2361
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,31676* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.