Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift 5 x 30 DIN 7343/ISO 8750 Federstahl Regelausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralspannstift 5 x 30 DIN 7343/ISO 8750 Federstahl Regelausf.
Spiralspannstift 5 x 30 DIN 7343/ISO 8750 Federstahl Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019398847
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073430000050030
EAN/GTIN:
     4043952506639
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
Spiralspannstift DIN 7343/ISO 8750 5x 30 Federstahl Regelausf. 500 Stück DIN 7343 Federstahl Spiral-Spannstifte · Regelausführung - Abmessung: 5 x 30 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07343.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073430000050030
Werksnummer:
8000212110
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 x 30
Norm:
DIN 7343/ISO 8750
Produktart:
Spiralspannstift
Ausfuehrung:
Federstahl Regelausf.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0354*
€ 0,0524*
7 Tage
5500
500
€ 4,90*
ab € 0,0509*
€ 0,0666*
5 Tage
5500
500
€ 4,30*
ab € 0,0512*
€ 0,0706*
Lager 1955
6500
500
€ 5,99*
ab € 0,0571*
€ 0,0747*
3 Tage
4550
500
€ 5,59*
ab € 0,0588*
€ 0,0761*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0747*
€ 0,08889
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0731*
€ 0,08699
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0691*
€ 0,08223
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0667*
€ 0,07937
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,064*
€ 0,07616
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0571*
€ 0,06795
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 37,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.