Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 5 x 40 DIN 6912 m.Innensechskant A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 5 x 40 DIN 6912 m.Innensechskant A 2
Zylinderschraube M 5 x 40 DIN 6912 m.Innensechskant A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019398735
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     069129200050040
EAN/GTIN:
     4043952489598
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
Zylinderschraube DIN 6912 Innen-6kt M5x 40 A 2 100 Stück DIN 6912 A 2 Zylinderschrauben mit Innensechskant · niedriger Kopf · mit Schlüsselführung - Abmessung: M 5 x 40 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06912.920
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
069129200050040
Werksnummer:
8000208181
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 40
Norm:
DIN 6912 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1500
100
€ 4,30*
ab € 0,0663*
€ 0,0985*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0671*
€ 0,1038*
6 Tage
1400
100
€ 4,90*
ab € 0,0761*
€ 0,1055*
Lager 1955
1400
100
€ 5,99*
ab € 0,0837*
€ 0,1161*
7 Tage
980
100
€ 5,59*
ab € 0,0853*
€ 0,1183*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1161*
€ 0,13816
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1142*
€ 0,1359
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1073*
€ 0,12769
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,104*
€ 0,12376
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0997*
€ 0,11864
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0837*
€ 0,0996
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.