Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift 2 x 10 DIN 7343/ISO 8750 1.4310 Regelausf.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spiralspannstift 2 x 10 DIN 7343/ISO 8750 1.4310 Regelausf.
Spiralspannstift 2 x 10 DIN 7343/ISO 8750 1.4310 Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019398655
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073439600020010
EAN/GTIN:
     4043952507087
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
Spiralspannstift DIN 7343/ISO 8750 2x 10 1.4310 Regelausf. 1000 Stück DIN 7343 1.4310 Spiral-Spannstifte · Regelausführung - Abmessung: 2 x 10 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07343.960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073439600020010
Werksnummer:
8000212154
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2 x 10
Norm:
DIN 7343/ISO 8750
Produktart:
Spiralspannstift
Ausfuehrung:
1.4310 Regelausf.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
€ 4,30*
ab € 18,61*
€ 26,50*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,17*
€ 31,16*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,33*
€ 32,18*
Lager 1955
12
€ 5,99*
ab € 36,20*
€ 47,35*
7 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 39,27*
€ 50,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,35*
€ 56,3465
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,91*
€ 54,6329
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,48*
€ 51,7412
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,65*
€ 49,5635
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,64*
€ 48,3616
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,20*
€ 43,078
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0362* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.