Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift 1,5 x 6 DIN 7343/ISO 8750 Federstahl Regelausf.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spiralspannstift 1,5 x 6 DIN 7343/ISO 8750 Federstahl Regelausf.
Spiralspannstift 1,5 x 6 DIN 7343/ISO 8750 Federstahl Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019398627
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073430000015006
EAN/GTIN:
     4043952506240
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
Spiralspannstift DIN 7343/ISO 8750 1,5x 6 Federstahl Regelausf. 1000 Stück DIN 7343 Federstahl Spiral-Spannstifte · Regelausführung - Abmessung: 1,5 x 6 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07343.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073430000015006
Werksnummer:
8000212064
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1,5 x 6
Norm:
DIN 7343/ISO 8750
Produktart:
Spiralspannstift
Ausfuehrung:
Federstahl Regelausf.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
33
1
€ 4,30*
ab € 17,84*
€ 25,26*
Lager 1955
46
1
€ 5,99*
ab € 20,83*
€ 27,87*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 22,41*
€ 29,58*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,36*
€ 31,79*
3 Tage
46
3
Frei Haus
ab € 27,09*
€ 37,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,87*
€ 33,1653
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,04*
€ 32,1776
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,57*
€ 30,4283
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,99*
€ 29,7381
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,89*
€ 28,4291
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,83*
€ 24,7877
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02083* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.