Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 8 x 40 ISO 4762 m.Innensechskant 10.9 zinklamellenbesch.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 8 x 40 ISO 4762 m.Innensechskant 10.9 zinklamellenbesch.
Zylinderschraube M 8 x 40 ISO 4762 m.Innensechskant 10.9 zinklamellenbesch.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019398277
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047621330080040
EAN/GTIN:
     4051427037502
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M8x40 10.9 zinklamellenb. 200St. ISO 4762 10.9 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 40 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04762.133
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047621330080040
Werksnummer:
8000202086
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,020430
Gewicht brutto Kg:
0,020430
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 40
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
10.9 zinklamellenbesch.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2347*
€ 0,3147*
6 Tage
6
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 38,26*
€ 49,70*
5 Tage
6
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 36,67*
€ 50,59*
Lager 1955
9
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 40,09*
€ 52,60*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 43,11*
€ 55,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,60*
€ 62,594
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,34*
€ 62,2846
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,07*
€ 61,9633
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 42,82*
€ 50,9558
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 41,87*
€ 49,8253
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 40,33*
€ 47,9927
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 40,09*
€ 47,7071
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,20045* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.