Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 8 x 70 ISO 4762 m.Innensechskant 10.9 zinklamellenbesch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 8 x 70 ISO 4762 m.Innensechskant 10.9 zinklamellenbesch.
Zylinderschraube M 8 x 70 ISO 4762 m.Innensechskant 10.9 zinklamellenbesch.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019397992
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047621330080070
EAN/GTIN:
     4051427037564
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M8x70 10.9 zinklamellenb. 200St. ISO 4762 10.9 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 70 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04762.133
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047621330080070
Werksnummer:
8000202092
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,031100
Gewicht brutto Kg:
0,031100
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 70
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
10.9 zinklamellenbesch.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1200
200
€ 4,30*
ab € 0,3023*
€ 0,4005*
Lager 1955
1800
200
€ 5,99*
ab € 0,3298*
€ 0,413*
1 Tag
1260
200
€ 5,59*
ab € 0,3363*
€ 0,4163*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,354*
€ 0,444*
14 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 0,3721*
€ 0,4621*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,413*
€ 0,49147
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,4014*
€ 0,47767
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3798*
€ 0,45196
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3698*
€ 0,44006
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3298*
€ 0,39246
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 82,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.