Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 6 x 20 ISO 4027 Spitze/Innensechskant A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 6 x 20 ISO 4027 Spitze/Innensechskant A 2
Gewindestift M 6 x 20 ISO 4027 Spitze/Innensechskant A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019397568
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040279100060020
EAN/GTIN:
     4051426085740
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M6x 20 A 2 500 Stück ISO 4027 A 1/A 2 Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 6 x 20 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04027.910
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040279100060020
Werksnummer:
8000199380
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 20
Norm:
ISO 4027 Spitze/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2000
500
€ 4,30*
ab € 0,0445*
€ 0,0626*
2 Tage
1400
500
€ 5,59*
ab € 0,0634*
€ 0,0634*
13 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0578*
€ 0,0753*
Lager 1955
2000
500
€ 5,99*
ab € 0,0741*
€ 0,0967*
7 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0998*
€ 0,1274*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0967*
€ 0,11507
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0936*
€ 0,11138
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0885*
€ 0,10532
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0854*
€ 0,10163
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0831*
€ 0,09889
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0741*
€ 0,08818
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 48,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.