Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift 4 x 16 DIN 7344/ISO 8748 Federstahl schwere Ausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralspannstift 4 x 16 DIN 7344/ISO 8748 Federstahl schwere Ausf.
Spiralspannstift 4 x 16 DIN 7344/ISO 8748 Federstahl schwere Ausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019397558
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073440000040016
EAN/GTIN:
     4043952508152
Suchbegriffe:
DIN 7344
DIN 7344 Spannhülse
DIN 7344 Spannstift
DIN EN ISO 8748
Spiralspannstift DIN 7344/ISO 8748 4x 16 Federstahl schwere Ausf. 1000 Stück DIN 7344 Federstahl Spiral-Spannstifte · schwere Ausführung - Abmessung: 4 x 16 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07344.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073440000040016
Werksnummer:
8000212265
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 16
Norm:
DIN 7344/ISO 8748
Produktart:
Spiralspannstift
Ausfuehrung:
Federstahl schwere Ausf.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0375*
€ 0,0514*
Lager 1955
5000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0445*
€ 0,0576*
6 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,0481*
€ 0,0611*
7 Tage
3000
1000
€ 5,59*
ab € 0,0499*
€ 0,0636*
11 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,0509*
€ 0,0648*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0576*
€ 0,06854
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0525*
€ 0,06248
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,051*
€ 0,06069
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0498*
€ 0,05926
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0445*
€ 0,05296
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 57,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.