Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 5 x 110 ISO 4762 m.Innensechskant 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 5 x 110 ISO 4762 m.Innensechskant 44449
Zylinderschraube M 5 x 110 ISO 4762 m.Innensechskant 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019397524
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047621000050110
EAN/GTIN:
     4051426098290
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M5x 110 10.9 100 Stück ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 110 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04762.100
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047621000050110
Werksnummer:
8000201126
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,018200
Gewicht brutto Kg:
0,018200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 110
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,1933*
€ 0,2748*
1
€ 5,90*
ab € 0,1869*
€ 0,2869*
Lager 1955
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,2467*
€ 0,3291*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2599*
€ 0,3499*
7 Tage
unbekannt
100
€ 7,99*
ab € 0,2646*
€ 0,3546*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3291*
€ 0,39163
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3279*
€ 0,3902
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2967*
€ 0,35307
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2867*
€ 0,34117
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2467*
€ 0,29357
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 32,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.