Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 20 x 220 ISO 4762 m.Innensechskant 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 20 x 220 ISO 4762 m.Innensechskant 44416
Zylinderschraube M 20 x 220 ISO 4762 m.Innensechskant 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019397511
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047628000200220
EAN/GTIN:
     4051426123787
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M20x 220 8.8 1 Stück ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 220 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 220mm· Gruppencode: 04762.800· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047628000200220
Werksnummer:
8000204064
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,590000
Gewicht brutto Kg:
0,590000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 220
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
10
€ 4,30*
ab € 2,189*
€ 3,1233*
1
€ 5,90*
ab € 2,3087*
€ 3,3987*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,979*
€ 4,339*
Lager 1955
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 3,6688*
€ 4,8888*
3 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 4,90*
€ 7,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,8888*
€ 5,81767
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,6988*
€ 5,59157
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,4488*
€ 5,29407
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,6688*
€ 4,36587
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 48,888* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.