Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 8 x 35 ISO 4762 m.Innensechskant 10.9 zinkbesch Gleitmittel f


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 8 x 35 ISO 4762 m.Innensechskant 10.9 zinkbesch Gleitmittel f
Zylinderschraube M 8 x 35 ISO 4762 m.Innensechskant 10.9 zinkbesch Gleitmittel f
Artikel-Nr.:
     1955B-2019397308
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047623540080035
EAN/GTIN:
     4043952783566
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M8x35 10.9 flZnnc 480h-L 200St. ISO 4762 10.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 35 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 35mm· Gruppencode: 04762.354· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047623540080035
Werksnummer:
8000203343
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,018700
Gewicht brutto Kg:
0,018700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 35
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
10.9 zinkbesch Gleitmittel flZnnc 480h-L
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2129*
€ 0,2829*
4 Tage
24
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 33,07*
€ 45,49*
Lager 1955
24
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 35,54*
€ 45,98*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 38,93*
€ 50,37*
3 Tage
24
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 47,62*
€ 63,01*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,98*
€ 54,7162
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 37,77*
€ 44,9463
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 36,97*
€ 43,9943
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 35,70*
€ 42,483
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 35,54*
€ 42,2926
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1777* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.