Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift 5 x 14 DIN 7344/ISO 8748 Federstahl schwere Ausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralspannstift 5 x 14 DIN 7344/ISO 8748 Federstahl schwere Ausf.
Spiralspannstift 5 x 14 DIN 7344/ISO 8748 Federstahl schwere Ausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019396753
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073440000050014
EAN/GTIN:
     4043952716977
Suchbegriffe:
DIN 7344
DIN 7344 Spannhülse
DIN 7344 Spannstift
DIN EN ISO 8748
Spiralspannstift DIN 7344/ISO 8748 5x 14 Federstahl schwere Ausf. 500 Stück DIN 7344 Federstahl Spiral-Spannstifte · schwere Ausführung - Abmessung: 5 x 14 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07344.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073440000050014
Werksnummer:
8000212273
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 x 14
Norm:
DIN 7344/ISO 8748
Produktart:
Spiralspannstift
Ausfuehrung:
Federstahl schwere Ausf.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,30*
ab € 0,0316*
€ 0,0452*
6 Tage
2500
500
€ 4,90*
ab € 0,04*
€ 0,0534*
Lager 1955
2500
500
€ 5,99*
ab € 0,0423*
€ 0,0568*
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,043*
€ 0,0571*
8 Tage
1750
500
€ 5,59*
ab € 0,0434*
€ 0,0578*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0568*
€ 0,06759
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0549*
€ 0,06533
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,052*
€ 0,06188
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0505*
€ 0,0601
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0482*
€ 0,05736
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0423*
€ 0,05034
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 28,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.