Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 8 x 40 ISO 4762 m.Innensechskant A 2 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 8 x 40 ISO 4762 m.Innensechskant A 2 (- 70)
Zylinderschraube M 8 x 40 ISO 4762 m.Innensechskant A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019396462
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047629200080040
EAN/GTIN:
     4051426140753
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M8x 40 A 2 (- 70) 200 Stück ISO 4762 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 40 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 40mm· Gruppencode: 04762.920· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047629200080040
Werksnummer:
8000205098
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,020900
Gewicht brutto Kg:
0,020900
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 40
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3000
200
€ 4,30*
ab € 0,0708*
€ 0,1029*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0915*
€ 0,1242*
Lager 1955
4200
200
€ 5,99*
ab € 0,114*
€ 0,153*
7 Tage
2940
200
€ 5,59*
ab € 0,1194*
€ 0,1594*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,1257*
€ 0,1657*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,114*
€ 0,13566
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 30,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.