| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019396123 Herst.-Nr.: 073440000025016 EAN/GTIN: 4043952508053 |
| |
|
| | |
| Spiralspannstift DIN 7344/ISO 8748 2,5x 16 Federstahl schwere Ausf. 1000 Stück DIN 7344 Federstahl Spiral-Spannstifte · schwere Ausführung - Abmessung: 2,5 x 16 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07344.000 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 073440000025016 | Werksnummer: | 8000212252 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 2,5 x 16 | Norm: | DIN 7344/ISO 8748 | Produktart: | Spiralspannstift | Ausfuehrung: | Federstahl schwere Ausf. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 8748, ISO 8748, Spannhülse DIN 7344, Spannstift DIN 7344, Spiral-Spannstift DIN 7344, Spiralspannstift DIN 7344, Spiralspannstift DIN EN ISO 8748, Spiralspannstift ISO 8748, Spannstifte ohne DIN, Spannstifte ohne Norm, Prymstift, Spiral-Spannstift, Spiralspannstift, spannstift din 7344 2,5 x 16, din 7344 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,52* | € 27,48* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 19,62* | € 27,89* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 26,68* | € 34,93* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,22* | € 35,85* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 29,20* | € 38,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02722* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|