Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 8 x 90 ISO 4762 m.Innensechskant 10.9 zinklamellenbesch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 8 x 90 ISO 4762 m.Innensechskant 10.9 zinklamellenbesch.
Zylinderschraube M 8 x 90 ISO 4762 m.Innensechskant 10.9 zinklamellenbesch.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019396110
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047621330080090
EAN/GTIN:
     4051427037595
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M8x90 10.9 zinklamellenb. 100St. ISO 4762 10.9 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 90 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04762.133
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047621330080090
Werksnummer:
8000202095
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,039000
Gewicht brutto Kg:
0,039000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 90
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
10.9 zinklamellenbesch.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1100
100
€ 4,30*
ab € 0,4987*
€ 0,6693*
Lager 1955
1100
100
€ 5,99*
ab € 0,5548*
€ 0,7002*
7 Tage
770
100
€ 5,59*
ab € 0,5602*
€ 0,7102*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,5802*
€ 0,7202*
11 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,6156*
€ 0,7756*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7002*
€ 0,83324
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6775*
€ 0,80623
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6348*
€ 0,75541
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6248*
€ 0,74351
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5948*
€ 0,70781
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,5548*
€ 0,66021
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 70,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.