Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 12 x 80 ISO 4762 m.Innensechskant 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 12 x 80 ISO 4762 m.Innensechskant 44416
Zylinderschraube M 12 x 80 ISO 4762 m.Innensechskant 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019396067
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047628000120080
EAN/GTIN:
     4051426121769
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M12x 80 8.8 50 Stück ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 80 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 04762.800· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047628000120080
Werksnummer:
8000203866
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,082500
Gewicht brutto Kg:
0,082500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 80
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
650
50
€ 4,30*
ab € 0,1471*
€ 0,2201*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2064*
€ 0,2864*
Lager 1955
900
50
€ 5,99*
ab € 0,2861*
€ 0,3961*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,3125*
€ 0,4325*
3 Tage
900
200
Frei Haus
ab € 0,3812*
€ 0,5498*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3961*
€ 0,47136
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3861*
€ 0,45946
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3461*
€ 0,41186
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3361*
€ 0,39996
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2861*
€ 0,34046
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 19,805* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.