Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 6 x 65 ISO 4762 m.Innensechskant A 2 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 6 x 65 ISO 4762 m.Innensechskant A 2 (- 70)
Zylinderschraube M 6 x 65 ISO 4762 m.Innensechskant A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019396042
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047629209060065
EAN/GTIN:
     4051426142832
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M6x 65 A 2 (- 70) 100 Stück ISO 4762 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 65 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 65mm· Gruppencode: 04762.920· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047629209060065
Werksnummer:
8000205304
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,016500
Gewicht brutto Kg:
0,016500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 65
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,1369*
€ 0,1982*
Lager 1955
500
100
€ 5,99*
ab € 0,1481*
€ 0,2036*
1 Tag
420
100
€ 5,59*
ab € 0,1514*
€ 0,2074*
6 Tage
600
100
€ 7,99*
ab € 0,1662*
€ 0,2162*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1841*
€ 0,2441*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2036*
€ 0,24228
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1979*
€ 0,2355
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1871*
€ 0,22265
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1811*
€ 0,21551
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1741*
€ 0,20718
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1481*
€ 0,17624
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.