Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 10 x 16 ISO 4762 m.Innensechskant 8.8 galvanisch verzinkt 8 D


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 10 x 16 ISO 4762 m.Innensechskant 8.8 galvanisch verzinkt 8 D
Zylinderschraube M 10 x 16 ISO 4762 m.Innensechskant 8.8 galvanisch verzinkt 8 D
Artikel-Nr.:
     1955B-2019395997
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047624280100016
EAN/GTIN:
     4051426997708
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M10x16 8.8 galv.verz. 8 DiSP+SL 200St. ISO 4762 8.8 galv. verz. 8 DiSP + SL Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 16 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04762.428
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047624280100016
Werksnummer:
8000203534
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,020080
Gewicht brutto Kg:
0,020080
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 16
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt 8 DiSP+SL
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1926*
€ 0,2626*
5 Tage
6
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 28,80*
€ 39,73*
Lager 1955
8
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 31,50*
€ 41,30*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 33,89*
€ 44,00*
4 Tage
8
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 41,39*
€ 55,97*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,30*
€ 49,147
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,09*
€ 48,8971
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,88*
€ 48,6472
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 34,04*
€ 40,5076
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 33,07*
€ 39,3533
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 31,75*
€ 37,7825
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 31,50*
€ 37,485
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1575* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.