Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 6 x 20 ISO 4762 m.Innensechskant 10.9 zinkbesch Gleitmittel f


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 6 x 20 ISO 4762 m.Innensechskant 10.9 zinkbesch Gleitmittel f
Zylinderschraube M 6 x 20 ISO 4762 m.Innensechskant 10.9 zinkbesch Gleitmittel f
Artikel-Nr.:
     1955B-2019395945
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047623540060020
EAN/GTIN:
     4043952783382
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M6x20 10.9 flZnnc 480h-L 500St. ISO 4762 10.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 20 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 20mm· Gruppencode: 04762.354· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047623540060020
Werksnummer:
8000203325
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 20
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
10.9 zinkbesch Gleitmittel flZnnc 480h-L
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4000
500
€ 4,30*
ab € 0,0777*
€ 0,1075*
Lager 1955
6000
500
€ 5,99*
ab € 0,0841*
€ 0,1087*
7 Tage
4200
500
€ 5,59*
ab € 0,0879*
€ 0,1139*
6 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0914*
€ 0,119*
12 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,0965*
€ 0,1252*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1087*
€ 0,12935
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1051*
€ 0,12507
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0841*
€ 0,10008
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 54,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.