Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 5 x 200 ISO 4762 m.Innensechskant 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 5 x 200 ISO 4762 m.Innensechskant 44449
Zylinderschraube M 5 x 200 ISO 4762 m.Innensechskant 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019395880
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047621000050200
EAN/GTIN:
     4051426098399
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M5x 200 10.9 100 Stück ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 200 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04762.100
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047621000050200
Werksnummer:
8000201136
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,032600
Gewicht brutto Kg:
0,032600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 200
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
800
100
€ 4,30*
ab € 0,525*
€ 0,7172*
1
€ 5,90*
ab € 0,5033*
€ 0,7833*
11 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,712*
€ 0,912*
Lager 1955
1000
100
€ 5,99*
ab € 1,0658*
€ 1,3164*
7 Tage
700
100
€ 5,59*
ab € 1,096*
€ 1,356*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,3164*
€ 1,56652
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3111*
€ 1,56021
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1958*
€ 1,423
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1658*
€ 1,3873
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,0658*
€ 1,2683
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 131,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.