Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 10 x 100 ISO 4762 m.Innensechskant 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 10 x 100 ISO 4762 m.Innensechskant 44416
Zylinderschraube M 10 x 100 ISO 4762 m.Innensechskant 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019395745
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047628000100100
EAN/GTIN:
     4051426121318
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M10x 100 8.8 100 Stück ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 100 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 100mm· Gruppencode: 04762.800· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047628000100100
Werksnummer:
8000203821
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,071300
Gewicht brutto Kg:
0,071300
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 100
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1164
100
€ 4,30*
ab € 0,1635*
€ 0,233*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2191*
€ 0,2991*
Lager 1955
900
100
€ 5,99*
ab € 0,2305*
€ 0,3105*
3 Tage
630
100
€ 5,59*
ab € 0,241*
€ 0,321*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,2515*
€ 0,3415*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3105*
€ 0,3695
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2805*
€ 0,3338
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2705*
€ 0,3219
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2305*
€ 0,2743
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 31,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.