Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 24 x 55 ISO 4762 m.Innensechskant A 4 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 24 x 55 ISO 4762 m.Innensechskant A 4 (- 70)
Zylinderschraube M 24 x 55 ISO 4762 m.Innensechskant A 4 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019395586
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047629400240055
EAN/GTIN:
     4051426146229
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 912 metrisch
Edelstahlschraube ISO 4762
ISO 4762 Edelstahl
edelstahlschraube din 912 metrisch ...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M24x 55 A 4 (- 70) 1 Stück ISO 4762 A 4 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 55 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 55mm· Gruppencode: 04762.940· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047629400240055
Werksnummer:
8000205582
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,316000
Gewicht brutto Kg:
0,316000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 55
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
A 4 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
140
10
€ 4,30*
ab € 2,4462*
€ 3,4566*
1
€ 5,90*
ab € 2,5777*
€ 3,7677*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,2006*
€ 4,6106*
Lager 1955
200
10
€ 5,99*
ab € 4,2271*
€ 5,4971*
8 Tage
120
10
€ 5,59*
ab € 4,8224*
€ 6,2024*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,4971*
€ 6,54155
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,3271*
€ 6,33925
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,0371*
€ 5,99415
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,2271*
€ 5,03025
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 54,971* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.