Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 12 x 25 ISO 4028 Zapfen/Innensechskant A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 12 x 25 ISO 4028 Zapfen/Innensechskant A 4
Gewindestift M 12 x 25 ISO 4028 Zapfen/Innensechskant A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019395554
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040289400120025
EAN/GTIN:
     4051426090461
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
Gewindestift ISO 4028 Zapfen/Innen-6kt M12x 25 A 4 50 Stück ISO 4028 A 4 Gewindestifte mit Zapfen und Innensechskant - Abmessung: M 12 x 25 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04028.940
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040289400120025
Werksnummer:
8000199821
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,014600
Gewicht brutto Kg:
0,014600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 25
Norm:
ISO 4028 Zapfen/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
750
50
€ 5,99*
ab € 0,2916*
€ 0,4044*
2 Tage
525
50
€ 5,59*
ab € 0,2997*
€ 0,4097*
7 Tage
750
50
€ 7,99*
ab € 0,3129*
€ 0,4229*
4 Tage
550
50
€ 4,30*
ab € 0,3364*
€ 0,4768*
4 Tage
750
200
Frei Haus
ab € 0,3818*
€ 0,5603*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4044*
€ 0,48124
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,393*
€ 0,46767
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3716*
€ 0,4422
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3616*
€ 0,4303
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3416*
€ 0,4065
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2916*
€ 0,347
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 20,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.