Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 20 x 30 ISO 4762 m.Innensechskant A 4 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 20 x 30 ISO 4762 m.Innensechskant A 4 (- 70)
Zylinderschraube M 20 x 30 ISO 4762 m.Innensechskant A 4 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019395325
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047629400200030
EAN/GTIN:
     4051426145963
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M20x 30 A 4 (- 70) 1 Stück ISO 4762 A 4 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 30 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 30mm· Gruppencode: 04762.940· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047629400200030
Werksnummer:
8000205556
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,128000
Gewicht brutto Kg:
0,128000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 30
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
A 4 (- 70)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
150
10
€ 4,30*
ab € 1,8387*
€ 2,6818*
1
€ 5,90*
ab € 2,0244*
€ 3,0044*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,4031*
€ 3,5131*
Lager 1955
220
10
€ 5,99*
ab € 2,858*
€ 3,868*
4 Tage
220
20
Frei Haus
ab € 3,82*
€ 5,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,868*
€ 4,60292
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,718*
€ 4,42442
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,528*
€ 4,19832
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,368*
€ 4,00792
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,858*
€ 3,40102
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.