Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 10 x 70 DIN 6912 m.Innensechskant A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 10 x 70 DIN 6912 m.Innensechskant A 4
Zylinderschraube M 10 x 70 DIN 6912 m.Innensechskant A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019395212
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     069129400100070
EAN/GTIN:
     4043952491089
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
Zylinderschraube DIN 6912 Innen-6kt M10x 70 A 4 50 Stück DIN 6912 A 4 Zylinderschrauben mit Innensechskant · niedriger Kopf · mit Schlüsselführung - Abmessung: M 10 x 70 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06912.940
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
069129400100070
Werksnummer:
8000208328
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,046000
Gewicht brutto Kg:
0,046000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 70
Norm:
DIN 6912 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
50
€ 4,30*
ab € 0,834*
€ 1,1349*
6 Tage
300
50
€ 4,90*
ab € 0,9075*
€ 1,1575*
Lager 1955
400
50
€ 5,99*
ab € 0,9031*
€ 1,162*
1 Tag
280
50
€ 5,59*
ab € 0,9286*
€ 1,1886*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,846*
€ 1,1978*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,162*
€ 1,38278
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1175*
€ 1,32983
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0531*
€ 1,25319
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0231*
€ 1,21749
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9931*
€ 1,18179
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,9031*
€ 1,07469
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 58,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.