Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift 3 x 10 DIN 7344/ISO 8748 Federstahl schwere Ausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralspannstift 3 x 10 DIN 7344/ISO 8748 Federstahl schwere Ausf.
Spiralspannstift 3 x 10 DIN 7344/ISO 8748 Federstahl schwere Ausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019395191
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073440000030010
EAN/GTIN:
     4043952508084
Suchbegriffe:
DIN 7344
DIN 7344 Spannhülse
DIN 7344 Spannstift
DIN EN ISO 8748
Spiralspannstift DIN 7344/ISO 8748 3x 10 Federstahl schwere Ausf. 1000 Stück DIN 7344 Federstahl Spiral-Spannstifte · schwere Ausführung - Abmessung: 3 x 10 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07344.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073440000030010
Werksnummer:
8000212256
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3 x 10
Norm:
DIN 7344/ISO 8748
Produktart:
Spiralspannstift
Ausfuehrung:
Federstahl schwere Ausf.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0191*
€ 0,0283*
7 Tage
7000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0333*
4 Tage
7000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0253*
€ 0,0351*
Lager 1955
10000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0308*
€ 0,0403*
8 Tage
7000
1000
€ 5,59*
ab € 0,0319*
€ 0,0411*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0403*
€ 0,04796
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0394*
€ 0,04689
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0353*
€ 0,04201
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0342*
€ 0,0407
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0308*
€ 0,03665
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 40,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.