Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 16 x 60 ISO 4762 m.Innensechskant 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 16 x 60 ISO 4762 m.Innensechskant 44449
Zylinderschraube M 16 x 60 ISO 4762 m.Innensechskant 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019394892
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047621000160060
EAN/GTIN:
     4051426100696
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M16x 60 10.9 50 Stück ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 60 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04762.100
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047621000160060
Werksnummer:
8000201354
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,122000
Gewicht brutto Kg:
0,122000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 60
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
900
50
€ 4,30*
ab € 0,3363*
€ 0,4867*
1
€ 5,90*
ab € 0,3233*
€ 0,5133*
Lager 1955
1250
50
€ 5,99*
ab € 0,4223*
€ 0,5765*
8 Tage
910
50
€ 5,59*
ab € 0,4343*
€ 0,5943*
7 Tage
unbekannt
50
€ 7,99*
ab € 0,4536*
€ 0,6236*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5765*
€ 0,68604
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5544*
€ 0,65974
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5523*
€ 0,65724
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5023*
€ 0,59774
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4823*
€ 0,57394
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4223*
€ 0,50254
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 28,825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.