Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 3 x 12 ISO 4762 m.Innensechskant A 4 BUMAX88


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 3 x 12 ISO 4762 m.Innensechskant A 4 BUMAX88
Zylinderschraube M 3 x 12 ISO 4762 m.Innensechskant A 4 BUMAX88
Artikel-Nr.:
     1955B-2019394677
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     047629410030012
EAN/GTIN:
     4051426613110
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M3x 12 A 4 BUMAX88 500 Stück BUFAB ISO 4762 A 4 BUMAX88 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 12 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 12mm· Gruppencode: 04762.941· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047629410030012
Werksnummer:
8000205659
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3 x 12
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
A 4 BUMAX88
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
7000
500
Frei Haus
ab € 0,6721*
€ 0,8288*
2 Tage
7000
500
Frei Haus
ab € 0,70*
€ 0,84*
4 Tage
7000
500
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 0,84*
8 Tage
4900
500
Frei Haus
ab € 0,7012*
€ 0,8412*
7 Tage
unbekannt
500
Frei Haus
ab € 0,7136*
€ 0,8536*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,8288*
€ 0,98627
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8255*
€ 0,98235
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,8221*
€ 0,9783
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6721*
€ 0,7998
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 414,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.