Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 10 x 20 ISO 4762 m.Innensechskant A 4 BUMAX88


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 10 x 20 ISO 4762 m.Innensechskant A 4 BUMAX88
Zylinderschraube M 10 x 20 ISO 4762 m.Innensechskant A 4 BUMAX88
Artikel-Nr.:
     1955B-2019394568
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     047629410100020
EAN/GTIN:
     4051426613738
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M10x 20 A 4 BUMAX88 50 Stück BUFAB ISO 4762 A 4 BUMAX88 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 20 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 20mm· Gruppencode: 04762.941· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047629410100020
Werksnummer:
8000205713
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,022300
Gewicht brutto Kg:
0,022300
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 20
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
A 4 BUMAX88
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
450
50
€ 5,99*
ab € 3,8334*
€ 4,6016*
1
€ 5,90*
ab € 3,2257*
€ 4,6557*
4 Tage
450
50
Frei Haus
ab € 3,91*
€ 4,68*
2 Tage
450
50
Frei Haus
ab € 3,96*
€ 4,75*
6 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 3,9525*
€ 4,7625*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,6016*
€ 5,4759
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,5825*
€ 5,45318
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,5534*
€ 5,41855
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,8334*
€ 4,56175
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 230,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bufab Group
047629420100020
ab € 4,0906*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.