Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 6 x 65 ISO 4762 m.Innensechskant A 4 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 6 x 65 ISO 4762 m.Innensechskant A 4 (- 70)
Zylinderschraube M 6 x 65 ISO 4762 m.Innensechskant A 4 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019394208
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047629400060065
EAN/GTIN:
     4051426144409
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M6x 65 A 4 (- 70) 500 Stück ISO 4762 A 4 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 65 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 65mm· Gruppencode: 04762.940· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047629400060065
Werksnummer:
8000205402
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,016500
Gewicht brutto Kg:
0,016500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 65
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
A 4 (- 70)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4000
500
€ 4,30*
ab € 0,1194*
€ 0,1607*
Lager 1955
4000
500
€ 5,99*
ab € 0,1417*
€ 0,1777*
7 Tage
2450
500
€ 5,59*
ab € 0,1484*
€ 0,1854*
11 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,1627*
€ 0,1927*
6 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,1631*
€ 0,1931*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1777*
€ 0,21146
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1757*
€ 0,20908
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1657*
€ 0,19718
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1597*
€ 0,19004
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1417*
€ 0,16862
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 88,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.