Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 10 x 160 ISO 4762 m.Innensechskant 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 10 x 160 ISO 4762 m.Innensechskant 44449
Zylinderschraube M 10 x 160 ISO 4762 m.Innensechskant 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019394146
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047621000100160
EAN/GTIN:
     4051426099587
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M10x 160 10.9 50 Stück ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 160 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04762.100
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047621000100160
Werksnummer:
8000201250
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,108000
Gewicht brutto Kg:
0,108000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 160
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
500
50
€ 4,30*
ab € 0,3945*
€ 0,5685*
1
€ 5,90*
ab € 0,3789*
€ 0,5989*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,5341*
€ 0,7241*
Lager 1955
450
50
€ 5,99*
ab € 0,712*
€ 0,9491*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,7554*
€ 0,9954*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9491*
€ 1,12943
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9056*
€ 1,07766
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,902*
€ 1,07338
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,832*
€ 0,99008
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,812*
€ 0,96628
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,712*
€ 0,84728
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 47,455* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.