Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 6 x 65 ISO 4762 m.Innensechskant A 4 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 6 x 65 ISO 4762 m.Innensechskant A 4 (- 70)
Zylinderschraube M 6 x 65 ISO 4762 m.Innensechskant A 4 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019393973
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047629409060065
EAN/GTIN:
     4051426146960
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M6x 65 A 4 (- 70) 100 Stück ISO 4762 A 4 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 65 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 65mm· Gruppencode: 04762.940· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047629409060065
Werksnummer:
8000205654
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,016500
Gewicht brutto Kg:
0,016500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 65
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
A 4 (- 70)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
100
€ 4,30*
ab € 0,2141*
€ 0,2968*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2756*
€ 0,3556*
Lager 1955
700
100
€ 5,99*
ab € 0,3218*
€ 0,4118*
8 Tage
490
100
€ 5,59*
ab € 0,3367*
€ 0,4367*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,3516*
€ 0,4516*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4118*
€ 0,49004
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3918*
€ 0,46624
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3718*
€ 0,44244
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3618*
€ 0,43054
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3218*
€ 0,38294
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 41,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.