Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 6 x 12 ISO 4029 Ringschneide/Innen-6-kant A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 6 x 12 ISO 4029 Ringschneide/Innen-6-kant A 4
Gewindestift M 6 x 12 ISO 4029 Ringschneide/Innen-6-kant A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019393946
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040299400060012
EAN/GTIN:
     4051426093905
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
Gewindestift ISO 4029 Ringschneide/Innen-6kt M6x 12 A 4 500 Stück ISO 4029 A 4 Gewindestifte mit Ringschneide und Innensechskant - Abmessung: M 6 x 12 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04029.940
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040299400060012
Werksnummer:
8000200232
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 12
Norm:
ISO 4029 Ringschneide/Innen-6-kant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2000
500
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0301*
€ 0,0434*
14 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0393*
€ 0,0525*
Lager 1955
3000
500
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,04*
€ 0,0537*
1 Tag
2100
500
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0409*
€ 0,0548*
6 Tage
3000
500
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,043*
€ 0,0571*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0537*
€ 0,0639
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0518*
€ 0,06164
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0491*
€ 0,05843
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0479*
€ 0,057
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,046*
€ 0,05474
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,04*
€ 0,0476
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 26,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.