Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 16 x 20 ISO 4762 m.Innensechskant 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 16 x 20 ISO 4762 m.Innensechskant 8.8 galvanisch verzinkt
Zylinderschraube M 16 x 20 ISO 4762 m.Innensechskant 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019393764
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047628100160020
EAN/GTIN:
     4051426133991
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M16x20 8.8 galv.verz. 50St. ISO 4762 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 20 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 20mm· Gruppencode: 04762.810· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047628100160020
Werksnummer:
8000204724
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,064600
Gewicht brutto Kg:
0,064600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 20
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
900
50
€ 4,30*
ab € 0,3488*
€ 0,50*
Lager 1955
1300
50
€ 5,99*
ab € 0,4442*
€ 0,6042*
7 Tage
910
50
€ 5,59*
ab € 0,465*
€ 0,635*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,4719*
€ 0,6419*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,4856*
€ 0,6556*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6042*
€ 0,719
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5842*
€ 0,6952
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5342*
€ 0,6357
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5042*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4442*
€ 0,5286
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 30,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.