Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 5 x 35 ISO 4762 m.Innensechskant A 4 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 5 x 35 ISO 4762 m.Innensechskant A 4 (- 70)
Zylinderschraube M 5 x 35 ISO 4762 m.Innensechskant A 4 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019393513
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047629409050035
EAN/GTIN:
     4051426146793
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M5x 35 A 4 (- 70) 100 Stück ISO 4762 A 4 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 35 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 35mm· Gruppencode: 04762.940· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047629409050035
Werksnummer:
8000205638
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 35
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
A 4 (- 70)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,0897*
€ 0,1318*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1173*
€ 0,1603*
Lager 1955
600
100
€ 5,99*
ab € 0,1287*
€ 0,1777*
7 Tage
420
100
€ 5,59*
ab € 0,1358*
€ 0,1858*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,1418*
€ 0,1928*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1777*
€ 0,21146
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1727*
€ 0,20551
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1647*
€ 0,19599
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1577*
€ 0,18766
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1507*
€ 0,17933
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1287*
€ 0,15315
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.