Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 12 x 16 ISO 4762 m.Innensechskant 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 12 x 16 ISO 4762 m.Innensechskant 44449
Zylinderschraube M 12 x 16 ISO 4762 m.Innensechskant 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019393392
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047621000120016
EAN/GTIN:
     4051426099815
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M12x 16 10.9 100 Stück ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 16 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04762.100
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047621000120016
Werksnummer:
8000201272
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,029300
Gewicht brutto Kg:
0,029300
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 16
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
480
100
€ 5,59*
ab € 0,0034*
€ 0,0034*
4 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,1393*
€ 0,2018*
1
€ 5,90*
ab € 0,1624*
€ 0,2524*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1957*
€ 0,2557*
Lager 1955
800
100
€ 5,99*
ab € 0,2119*
€ 0,2839*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2839*
€ 0,33784
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2829*
€ 0,33665
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2619*
€ 0,31166
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2419*
€ 0,28786
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2119*
€ 0,25216
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 28,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.