Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 6 x 14 ISO 4762 m.Innensechskant 10.9 zinklamellenbesch.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 6 x 14 ISO 4762 m.Innensechskant 10.9 zinklamellenbesch.
Zylinderschraube M 6 x 14 ISO 4762 m.Innensechskant 10.9 zinklamellenbesch.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019393381
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047621330060014
EAN/GTIN:
     4051427037250
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M6x14 10.9 zinklamellenb. 500St. ISO 4762 10.9 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 14 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04762.133
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047621330060014
Werksnummer:
8000202064
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 14
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
10.9 zinklamellenbesch.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1504*
€ 0,1904*
5 Tage
16
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 60,10*
€ 80,43*
Lager 1955
23
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 65,76*
€ 83,61*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 70,76*
€ 88,49*
4 Tage
23
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 86,36*
€ 109,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,61*
€ 99,4959
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,17*
€ 98,9723
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,78*
€ 98,5082
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 69,33*
€ 82,5027
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 67,83*
€ 80,7177
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,86*
€ 78,3734
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 65,76*
€ 78,2544
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,13152* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.