Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 6 x 25 ISO 4762 m.Innensechskant 10.9 zinklamellenbesch.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 6 x 25 ISO 4762 m.Innensechskant 10.9 zinklamellenbesch.
Zylinderschraube M 6 x 25 ISO 4762 m.Innensechskant 10.9 zinklamellenbesch.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019393298
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047621330060025
EAN/GTIN:
     4051427037311
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M6x25 10.9 zinklamellenb. 500St. ISO 4762 10.9 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 25 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04762.133
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047621330060025
Werksnummer:
8000202069
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 25
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
10.9 zinklamellenbesch.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1026*
€ 0,1326*
4 Tage
10
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 41,01*
€ 56,17*
Lager 1955
14
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 44,85*
€ 58,11*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 48,28*
€ 61,42*
3 Tage
14
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 58,94*
€ 76,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,11*
€ 69,1509
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,85*
€ 68,8415
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,53*
€ 68,4607
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 47,39*
€ 56,3941
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 46,39*
€ 55,2041
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 44,95*
€ 53,4905
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 44,85*
€ 53,3715
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0897* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.