Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 6 x 16 ISO 4027 Spitze/Innensechskant A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 6 x 16 ISO 4027 Spitze/Innensechskant A 4
Gewindestift M 6 x 16 ISO 4027 Spitze/Innensechskant A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019393198
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040279400060016
EAN/GTIN:
     4051426086419
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M6x 16 A 4 500 Stück ISO 4027 A 4 Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 6 x 16 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04027.940
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040279400060016
Werksnummer:
8000199444
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 16
Norm:
ISO 4027 Spitze/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2500
500
€ 4,30*
ab € 0,0473*
€ 0,0663*
13 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0617*
€ 0,0799*
Lager 1955
3500
500
€ 5,99*
ab € 0,0825*
€ 0,1075*
2 Tage
2450
500
€ 5,59*
ab € 0,0848*
€ 0,1096*
7 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,1096*
€ 0,1386*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1075*
€ 0,12793
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1035*
€ 0,12317
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0971*
€ 0,11555
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0951*
€ 0,11317
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0925*
€ 0,11008
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0825*
€ 0,09818
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 53,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.