Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 3 x 6 ISO 4762 m.Innensechskant A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 3 x 6 ISO 4762 m.Innensechskant A 2
Zylinderschraube M 3 x 6 ISO 4762 m.Innensechskant A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019393197
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047629200030006
EAN/GTIN:
     4051426139740
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M3x 6 A 2 100 Stück ISO 4762 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 6* VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 6mm· Gruppencode: 04762.920· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047629200030006
Werksnummer:
8000204999
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3 x 6
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
6700
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,0066*
€ 0,01036*
4 Tage
6700
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0064*
€ 0,01061*
13 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,00847*
€ 0,01313*
Lager 1955
9400
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,00943*
€ 0,01466*
8 Tage
6580
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,00992*
€ 0,01541*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01466*
€ 0,01745
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01368*
€ 0,01628
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01323*
€ 0,01574
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00943*
€ 0,01122
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,466* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.