Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 20 x 120 ISO 4762 m.Innensechskant A 2 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 20 x 120 ISO 4762 m.Innensechskant A 2 (- 70)
Zylinderschraube M 20 x 120 ISO 4762 m.Innensechskant A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019393001
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047629200200120
EAN/GTIN:
     4051426142054
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M20x 120 A 2 (- 70) 1 Stück ISO 4762 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 120 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 120mm· Gruppencode: 04762.920· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047629200200120
Werksnummer:
8000205227
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,363200
Gewicht brutto Kg:
0,363200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 120
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
20
10
€ 4,30*
ab € 1,5627*
€ 2,2479*
1
€ 5,90*
ab € 1,7223*
€ 2,5623*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,021*
€ 2,981*
Lager 1955
20
10
€ 5,99*
ab € 3,13*
€ 4,19*
4 Tage
20
20
Frei Haus
ab € 4,18*
€ 5,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,9861
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,13*
€ 3,7247
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.