Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 6 x 20 ISO 4762 m.Innensechskant 8.8 zinkbesch. Gleitmittel f


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 6 x 20 ISO 4762 m.Innensechskant 8.8 zinkbesch. Gleitmittel f
Zylinderschraube M 6 x 20 ISO 4762 m.Innensechskant 8.8 zinkbesch. Gleitmittel f
Artikel-Nr.:
     1955B-2019392768
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047623530060020
EAN/GTIN:
     4043952784426
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M6x20 8.8 flZnnc 480h-L 500St. ISO 4762 8.8 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 20 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 20mm· Gruppencode: 04762.353· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047623530060020
Werksnummer:
8000203221
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 20
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
8.8 zinkbesch. Gleitmittel flZnnc 480h-L
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7000
500
€ 4,30*
ab € 0,0438*
€ 0,062*
Lager 1955
9500
500
€ 5,99*
ab € 0,0468*
€ 0,0627*
8 Tage
6650
500
€ 5,59*
ab € 0,0491*
€ 0,0655*
6 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0515*
€ 0,0676*
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,056*
€ 0,0732*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0627*
€ 0,07461
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0613*
€ 0,07295
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0583*
€ 0,06938
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0562*
€ 0,06688
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0539*
€ 0,06414
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0468*
€ 0,05569
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 31,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.