Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 20 x 100 ISO 4762 m.Innensechskant 10.9 zinkbesch Gleitmittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 20 x 100 ISO 4762 m.Innensechskant 10.9 zinkbesch Gleitmittel
Zylinderschraube M 20 x 100 ISO 4762 m.Innensechskant 10.9 zinkbesch Gleitmittel
Artikel-Nr.:
     1955B-2019392550
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047623540200100
EAN/GTIN:
     4043952784167
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M20x100 10.9 flZnnc 480h-L 25St. ISO 4762 10.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 100 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 100mm· Gruppencode: 04762.354· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047623540200100
Werksnummer:
8000203403
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,303500
Gewicht brutto Kg:
0,303500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 100
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
10.9 zinkbesch Gleitmittel flZnnc 480h-L
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
425
25
€ 4,30*
ab € 2,2821*
€ 3,0323*
Lager 1955
600
25
€ 5,99*
ab € 2,4394*
€ 3,0594*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 2,5742*
€ 3,2042*
8 Tage
420
25
€ 5,59*
ab € 2,5742*
€ 3,2042*
12 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,8281*
€ 3,4981*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,0594*
€ 3,64069
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0194*
€ 3,59309
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,8394*
€ 3,37889
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,7494*
€ 3,27179
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,4394*
€ 2,90289
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 76,485* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.