Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 12 x 40 ISO 4762 m.Innensechskant 8.8 zinkbesch. Gleitmittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 12 x 40 ISO 4762 m.Innensechskant 8.8 zinkbesch. Gleitmittel
Zylinderschraube M 12 x 40 ISO 4762 m.Innensechskant 8.8 zinkbesch. Gleitmittel
Artikel-Nr.:
     1955B-2019392529
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047623530120040
EAN/GTIN:
     4043952784907
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M12x40 8.8 flZnnc 480h-L 100St. ISO 4762 8.8 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 40 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 40mm· Gruppencode: 04762.353· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047623530120040
Werksnummer:
8000203269
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,046300
Gewicht brutto Kg:
0,046300
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 40
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
8.8 zinkbesch. Gleitmittel flZnnc 480h-L
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1700
100
€ 4,30*
ab € 0,2327*
€ 0,3167*
Lager 1955
1700
100
€ 5,99*
ab € 0,2494*
€ 0,3194*
7 Tage
1190
100
€ 5,59*
ab € 0,2608*
€ 0,3408*
6 Tage
unbekannt
100
€ 7,99*
ab € 0,2722*
€ 0,3522*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2951*
€ 0,3851*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3194*
€ 0,38009
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3094*
€ 0,36819
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2894*
€ 0,34439
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2794*
€ 0,33249
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2494*
€ 0,29679
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 31,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.