Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 14 x 65 ISO 4762 m.Innensechskant A 2 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 14 x 65 ISO 4762 m.Innensechskant A 2 (- 70)
Zylinderschraube M 14 x 65 ISO 4762 m.Innensechskant A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019392473
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047629200140065
EAN/GTIN:
     4051426141569
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M14x 65 A 2 (- 70) 50 Stück ISO 4762 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 14 x 65 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 65mm· Gruppencode: 04762.920· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047629200140065
Werksnummer:
8000205178
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,093000
Gewicht brutto Kg:
0,093000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 14 x 65
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
350
50
€ 4,30*
ab € 0,4984*
€ 0,7089*
1
€ 5,90*
ab € 0,4779*
€ 0,7579*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,6454*
€ 0,8654*
Lager 1955
500
50
€ 5,99*
ab € 0,7239*
€ 0,9539*
7 Tage
350
50
€ 5,59*
ab € 0,7474*
€ 0,9974*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9539*
€ 1,13514
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9239*
€ 1,09944
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8339*
€ 0,99234
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8039*
€ 0,95664
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,7239*
€ 0,86144
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 47,695* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.